Schneider Electric - Canaleta CA-60100/R ranurada
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 60 mm
Anchura - 100 mm
Longitud - 2000 mm
Diámetro - 0 mm
Distancia entre ranuras - 12.5 mm
Packaging
2 Unid.
Referencia del fabricante
3911200
Ref.Sonepar
63164
EAN
8428031028541
Altura:
60 mm
Anchura:
100 mm
Longitud:
2000 mm
Diámetro:
0 mm
Distancia entre ranuras:
12.5 mm
Anchura de rendija:
5 mm
Tipo de pared lateral:
Ranurado
Libre de halógenos:
no
Auto extinguible:
sí
Flexible:
sí
Sección transversal útil:
0 mm²
Con cubierta / tapa:
sí
Color:
Otros
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


