Schneider Electric - Canaleta CA-60120/C ciega - 3916210
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 60 mm
Anchura - 120 mm
Longitud - 2000 mm
Sección transversal útil - 6496 mm²
Packaging
2 Unid.
Huella de carbono del producto
7156 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
3916210
Ref.Sonepar
63185
EAN
8428031028763
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
60 mm
Anchura:
120 mm
Longitud:
2000 mm
Sección transversal útil:
6496 mm²
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Compatible con la integridad del circuito:
no
Color:
Gris
Transparente:
no
Número RAL:
7030
Número de particiones permanentes:
0
Número de particiones conectables:
0
Tipo de fijación:
Otros
Con pinza para fijación de cable:
no
Película protectora:
no
Con conector de conducto:
no
Suministro en rollo:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


