Schneider Electric - CANALETA FIJACION - AK2GA65

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - CANALETA FIJACION

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Policloruro de vinilo (PVC)

  • Altura - 55 mm

  • Anchura - 60 mm

  • Longitud - 2000 mm

  • Diámetro - 0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

AK2GA65

Ref.Sonepar

551445

EAN

3389110570540

Material:

Policloruro de vinilo (PVC)

Altura:

55 mm

Anchura:

60 mm

Longitud:

2000 mm

Diámetro:

0 mm

Distancia entre ranuras:

0 mm

Anchura de rendija:

0 mm

Tipo de pared lateral:

Ranurado

Libre de halógenos:

no

Auto extinguible:

sí

Flexible:

no

Sección transversal útil:

1.5 mm²

Tipo de fijación:

Perforación inferior

Con cubierta / tapa:

no

Color:

Azul

Número RAL:

5000

Conducto de cable, 55x60mm, sin cubierta, azul. tipo de producto o componente: canal de cables - Accesorio / categoría de parte separada: accesorios de cableado - compatibilidad de gama: Spacial CRN, Thalassa PLS, Spacial S3D, Thalassa PLA, Thalassa PLM - Composición del dispositivo: sin cubierta - cantidad por juego: juego de 8. Beneficios: .. Aplicaciones: .. Beneficios: .. Aplicaciones: .. Beneficios: .. Aplicaciones: .. Beneficios: .. Aplicaciones: .. Beneficios: Armarios universales que facilitan el trabajo, Armario universal para uso general con accesorios específicos en función de la aplicación (automatismo, distribución eléctrica, sistemas electrónicos y redes)., Protección IP66 en el modelo de una puerta e IP55 en el modelo de dos puertas., IK10 en el modelo de puerta ciega e IK08 en el modelo de puerta con cristal., 2 productos: armarios CRN y CNRG (CRNG para grandes dimensiones).. Los armarios CRN y CRNG son:, Inteligentes: Puerta fácilmente desmontable y reversible, apertura a 120°, 2 puntos de cierre a partir de 600mm de altura. Carga máxima: 50 kg/m2. Junta de poliuretano., Inteligentes: las bisagras se sueltan y se colocan con facilidad para ayudar al desmontaje y a la inversión de la puerta., Amplia gama de insertos para la puerta., Seguros: Pernos de conexión a tierra soldados en el cuerpo y en la puerta., Fáciles de manejar: 4 pernos posteriores soldados con hombros a 10mm para montar el chasis., Versátiles: Chasis metálico, chasis serigrafiado, chasis microperforado, chasis perforado telequick, chasis simétrico, placa de entrada de cables de acero, placa de entrada de cables aislada semitroquelada, placa de entrada de cables para membrana., Duraderos: Con revestimiento de epoxi-poliéster y junta de poliuretano que garantiza la estanqueidad durante años., Atractivos: Pintura de poliéster en color RAL7035., CRNG:, Con cierre de 3 puntos., Estética similar a la del armario CRN., Versión de dos puertas (IP55).. Y también:, Varias opciones: Puerta ciega o con cristal., Ahorran tiempo: 56 tamaños distintos (39 para CRN y 17 para CRNG) con o sin chasis metálico (CRNG personalizado)., Amplia gama de accesorios para todo tipo de aplicaciones.... Aplicaciones: - Automatización y control industriales: Chasis metálico, chasis microperforado, chasis perforado, etc., Distribución eléctrica: Chasis modular (en acero y aislado), de 24 a 234módulos., Sistemas electrónicos y redes industriales: Bastidor fijo o pivotante de 19''.. Beneficios: Ventajas de Spacial SBM, Protección: IP66 o IP55 disponibles en toda la gama, Selección: 80 y 120mm de profundidad, con o sin entrada prefabricada para cable FL21, Resistencia: hasta IK10, Fácil de usar: para instalar, sólo basta el uso de un destornillador, Modularidad: gama de anchuras, alturas y profundidades clara y directa.. Aplicaciones: La gama Spacial SBM es ideal para emplear en una gran variedad de máquinas industriales y aplicaciones en edificios.. Spacial SBM ofrece las mejores prestaciones en su clase y es el resultado de un diseño avanzado y una calidad de fabricación rigurosa en la que se puede confiar..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric