Schneider Electric - CANALETA PARA PLACA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Policloruro de vinilo (PVC)
Altura - 90 mm
Anchura - 30 mm
Longitud - 2000 mm
Diámetro - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AK2GA39
Ref.Sonepar
551444
EAN
3389110570274
Material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Altura:
90 mm
Anchura:
30 mm
Longitud:
2000 mm
Diámetro:
0 mm
Distancia entre ranuras:
0 mm
Anchura de rendija:
0 mm
Tipo de pared lateral:
Ranurado
Libre de halógenos:
no
Auto extinguible:
sí
Flexible:
no
Sección transversal útil:
1.5 mm²
Tipo de fijación:
Perforación inferior
Con cubierta / tapa:
no
Color:
Azul
Número RAL:
5000
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


