Schneider Electric - Cáncamo elevación M8
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Anillo de transporte
Anchura - 120 mm
Altura - 55 mm
Profundidad - 30 mm
Resistencia de carga - 200 kg
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYAELYTCRG8
Ref.Sonepar
322717
EAN
3606480168727
Modelo:
Anillo de transporte
Anchura:
120 mm
Altura:
55 mm
Profundidad:
30 mm
Resistencia de carga:
200 kg
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
0
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


