Schneider Electric - CANopen cable de conexión bus - recto - M12-hembra-cable - 10m ((*)) - TCSCCN1FNX10SA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Dispositivo de programación PLC
Longitud - 10 m
Compatible para PLC de placa de entrada - sí
Compatible para PLC de tarjeta de salida - no
Apto para señales digitales - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TCSCCN1FNX10SA
Ref.Sonepar
742402
EAN
3595864098425
Función:
Dispositivo de programación PLC
Longitud:
10 m
Compatible para PLC de placa de entrada:
sí
Compatible para PLC de tarjeta de salida:
no
Apto para señales digitales:
sí
Apto para señales analógicas:
no
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
Manguito del extremo del cable
Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:
Otros
Número de polos:
5
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


