Schneider Electric - CAPACITOR VARSET EASY 350KVAR CON INTERRUPTOR AUTOMÁTICO - VLVAF5L350A40A

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - CAPACITOR VARSET EASY 350KVAR CON INTERRUPTOR AUTOMÁTICO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VLVAF5L350A40A

Ref.Sonepar

1284779

EAN

3606485444574

VarSet Easy, Batería auto de condensadores 350kvar con Int Auto 400V 50Hz. Modo de funcionamiento: automático - gama: VarSet - nombre corto del dispositivo: VarSet automática - tipo de producto o componente: batería de condensadores. Beneficios: La solución completa.. Los equipos VarSet ayudan a reducir los costos operativos y de capital, y puede proporcionar un retorno muy rápido de la inversión.. Reducir los gastos de capital hasta un 30%. Reducir las penalizaciones por el consumo de energía reactiva. Reducir las pérdidas de energía hasta en un 30%. Reducir las emisiones de CO2, se reducen hasta 95 kg por cada kvar instalado.. Simple.. Preparadas para ser instaladas de forma sencilla y rápida. Reducido mantenimiento, sencilla programación y puesta en marcha automática con el regulador Varlogic. Sencilla integración EMS: protocolo de comunicación Modbus (opcional Varlogic NRC12).. Fiables y duraderas.. Con un rendimiento de larga duración y con una arquitectura multi-condensador, con contactores específicos para la maniobra de condensadores. Rendimiento elevado y robustez gracias a la alta calidad de Schneider Electric incorporada en los componentes.. Segura.. Completamente ensayadas conforme a las normas IEC 61439-1 y 2, IEC 61921. Con dispositivos de control térmico. Interruptores automáticos por escalón y en cabecera.. Aplicaciones: VarSet proporciona corrección del factor de potencia, filtrado de armónicos, reducción de pérdidas energéticas garantizando la continuidad del servicio.. VarSet se adapta tanto a instalaciones nuevas como existentes, ya sean comerciales, industriales o de infraestructuras y servicios....

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric