Schneider Electric - CAPSULA BLANCA "+" NEG

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - CAPSULA BLANCA "+" NEG

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Lente de color - Blanco

  • Forma de lente - Redondo

  • Tipo de fabricación - Plano

  • Etiquetado - sí

  • Diámetro de empotramiento - 22 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZBA7138

Ref.Sonepar

999602

EAN

3389119044264

Lente de color:

Blanco

Forma de lente:

Redondo

Tipo de fabricación:

Plano

Etiquetado:

sí

Diámetro de empotramiento:

22 mm

Diámetro:

22 mm

Esta tapa de pulsador marcado en blanco Harmony ZB tiene una forma redonda con el símbolo +. Esta tapa de pulsador proporciona una interfaz ergonómica para controlar su máquina. Se suministra listo para grabar con una marca relevante para el funcionamiento de la máquina. Se instala y reemplaza fácilmente en unidades compatibles de pulsadores completos. Tiene una marca de símbolos clara y resistente sobre la tapa.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric