Schneider Electric - Cápsula de medios RESI9 KV 3 filas horizontales multimedia 12 módulos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Pared hueca
Número de filas - 3
Número de orificios para enchufes - 0
Anchura en módulos - 12
Tipo de cubierta - Puerta
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
R9H10977
Ref.Sonepar
323047
EAN
3606481330796
Método de montaje:
Pared hueca
Número de filas:
3
Número de orificios para enchufes:
0
Anchura en módulos:
12
Tipo de cubierta:
Puerta
Modelo de portada:
Cerrado
Tipo de puerta:
Único
Cubierta/puerta transparente:
no
Puerta con señal de paso:
sí
Con cierre:
sí
Tipo de cierre:
Otros
Material de la carcasa:
Plástico
Profundidad constructiva:
90 mm
Profundidad interna:
85 mm
Bloque de puerta a tierra:
sí
Con deslizador de desconexión N:
no
Bloque de conexión de neutro:
sí
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
sí
Extensión posible:
no
Sellable:
no
Color:
Blanco
Versión EMC:
no
Número RAL:
9016
Grado de protección (IP):
IP30
Altura:
585 mm
Anchura:
330 mm
Profundidad:
103.4 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


