Schneider Electric - Capsula roja sin marcar - ZBA74
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Lente de color - Rojo
Forma de lente - Rectangular
Tipo de fabricación - Plano
Etiquetado - no
Diámetro de empotramiento - 22 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ZBA74
Ref.Sonepar
1045221
EAN
3389119044172
Lente de color:
Rojo
Forma de lente:
Rectangular
Tipo de fabricación:
Plano
Etiquetado:
no
Diámetro de empotramiento:
22 mm
Diámetro:
0 mm
Anchura:
0 mm
Altura:
0 mm
Esta tapa de pulsador sin marcar rojo Harmony ZB tiene una forma redonda. Esta tapa de pulsador proporciona una interfaz ergonómica para controlar su máquina. Se suministra sin marcación para permitir a los usuarios utilizarlo para diversos modos y funciones de funcionamiento. Se instala y reemplaza fácilmente en unidades compatibles de pulsadores completos.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


