Schneider Electric - CAPUCHON POLICLOROPRENO 4MM CARRERA

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - CAPUCHON POLICLOROPRENO 4MM CARRERA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color - Blanco

  • Transparente - no

  • Forma - Redondo

  • Modelo - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XACB921

Ref.Sonepar

1004160

EAN

3389110640915

Color:

Blanco

Transparente:

no

Forma:

Redondo

Modelo:

Otros

Protección con anillo elástico. Gama de producto: Harmony XAC - designación de accesorio/componente: boot con circlip - tipo de accesorio/componente: boot - clase de accesorio: piezasseparadas - Compatibilidad del producto: XACB92. - destino de accesorio/componente: operador con manguito - recorrido de funcionamiento: 16 mm - material: policloropreno.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric