Schneider Electric - Capuchón verde para pulsador circular diámetro 22

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Capuchón verde para pulsador circular diámetro 22

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Color:

Verde
Ver las opciones disponiblesIncoloro

Transparente:

no
Ver las opciones disponiblessí

Forma:

Redondo
Ver las opciones disponiblesRectangular

Modelo:

Otros
Ver las opciones disponiblesAlto

Especificaciones esenciales

  • Color - Verde

  • Transparente - no

  • Forma - Redondo

  • Modelo - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZBP013

Ref.Sonepar

323720

EAN

3389119054065

Color:

Verde

Transparente:

no

Forma:

Redondo

Modelo:

Otros

Esta funda de color verde Harmony ZB tiene forma redonda. Es compatible con los botones pulsadores Harmony XB4 y XB5. Este arranque único es ideal para complementar una unidad de control y adaptarla a las necesidades de higiene y limpieza más estrictas de las industrias más exigentes. Su color claro permite al usuario identificarlo visualmente a distancia. Se ajusta perfectamente con los botones pulsadores Harmony y y es resistente a los químicos, lo que lo hace ideal para su uso en entornos hostiles que requieren una limpieza química frecuente. La funda de silicio previene el crecimiento de bacterias en juntas y huecos: ideal para ambientes de alta higiene como la industria de alimentos y bebidas.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric