Schneider Electric - Caratula 19" ciega 5U 4mm aluminio
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Perfil de rejilla
Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm
Anchura - 6 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYCRT4A5U
Ref.Sonepar
737168
EAN
3606480173646
Modelo:
Perfil de rejilla
Anchura del edificio para armario integrado:
0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Anchura:
6 mm
Altura:
500 mm
Profundidad:
260 mm
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


