Schneider Electric - Caratula 19" ciega metálica 1U R7035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura en módulos - 0
Número de unidades de altura - 1
Versión EMC - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYCRTM1U
Ref.Sonepar
153500
EAN
3606480173400
Anchura en módulos:
0
Número de unidades de altura:
1
Versión EMC:
no
Actassi, placa ciega de 19", 1U, acero, RAL 7035, 15/10mm. gama de producto: Actassi - tipo de producto o componente: carátula de 19" - aplicación de dispositivo: aplicación electrónica, multiuso. Beneficios: .. Aplicaciones: .. Beneficios: Armarios universales que facilitan el trabajo, Armario universal para uso general con accesorios específicos en función de la aplicación (automatismo, distribución eléctrica, sistemas electrónicos y redes)., Protección IP66 en el modelo de una puerta e IP55 en el modelo de dos puertas., IK10 en el modelo de puerta ciega e IK08 en el modelo de puerta con cristal., 2 productos: armarios CRN y CNRG (CRNG para grandes dimensiones).. Los armarios CRN y CRNG son:, Inteligentes: Puerta fácilmente desmontable y reversible, apertura a 120°, 2 puntos de cierre a partir de 600mm de altura. Carga máxima: 50 kg/m2. Junta de poliuretano., Inteligentes: las bisagras se sueltan y se colocan con facilidad para ayudar al desmontaje y a la inversión de la puerta., Amplia gama de insertos para la puerta., Seguros: Pernos de conexión a tierra soldados en el cuerpo y en la puerta., Fáciles de manejar: 4 pernos posteriores soldados con hombros a 10mm para montar el chasis., Versátiles: Chasis metálico, chasis serigrafiado, chasis microperforado, chasis perforado telequick, chasis simétrico, placa de entrada de cables de acero, placa de entrada de cables aislada semitroquelada, placa de entrada de cables para membrana., Duraderos: Con revestimiento de epoxi-poliéster y junta de poliuretano que garantiza la estanqueidad durante años., Atractivos: Pintura de poliéster en color RAL7035., CRNG:, Con cierre de 3 puntos., Estética similar a la del armario CRN., Versión de dos puertas (IP55).. Y también:, Varias opciones: Puerta ciega o con cristal., Ahorran tiempo: 56 tamaños distintos (39 para CRN y 17 para CRNG) con o sin chasis metálico (CRNG personalizado)., Amplia gama de accesorios para todo tipo de aplicaciones.... Aplicaciones: - Automatización y control industriales: Chasis metálico, chasis microperforado, chasis perforado, etc., Distribución eléctrica: Chasis modular (en acero y aislado), de 24 a 234módulos., Sistemas electrónicos y redes industriales: Bastidor fijo o pivotante de 19''.. Beneficios: El armario perfecto para aplicaciones HMI, Grado de estanqueidad: IP54, Versátiles: 7 referencias de armario, de 300x300x200mm a 800x600x300mm, Prácticos: Tubos disponibles en 4 longitudes, de 0,5 a 2m, Resistentes: Dos tamaños de tubo de acero extruido, de 50 y 80mm2, espesor de 4mm, Inteligentes: Montaje directo de los accesorios en el carril del bastidor: iluminación, portaplanos vertical, estante de teclado, estante de ordenador portátil, Atractivos: Estructura de perfiles de aluminio extruido pintada en color RAL7040, cuerpo pintado en RAL7035, armario personalizado según preferencia del cliente o aspecto de la máquina.. Aplicaciones: - Diálogo hombre-máquina.. Beneficios: La diferencia, Una solución de conectividad perfecta para edificios y centros de datos, Oferta de productos completa, cobre y conectores de fibra óptica, cobre y cables de fibra LAN y cables de conexión, paneles de conexión cruzada, recintos de redes y telecomunicaciones., Superior Usabilidad, fácil de especificar, fácil de instalar, fácil de usar y fácil de actualizar, A prueba de futuro, no hay problemas con la readaptación, Rendimiento que supera las normas internacionales, Verificación y certificación de laboratorios independientes para el cumplimiento y desempeño, Los programas globales de garantía, Diseñado para ajustarse perfectamente a otros productos de Schneider Electric y soluciones, Parte de TOP, el total del sistema de Schneider Electric Performance Oficina de edificios, Herramientas de software para facilitar el diseño de infraestructuras completas, Organización de ventas mundial, dispuesto a ayudar donde quiera que estés, La innovación en el diseño y oferta:, De una sola pieza conectores RJ45, hasta un 50% más rápido de conectar, y con pleno respeto a ISO/IEC11801 amd 2: 2010, para la conexión de hardware, 19 "con paneles de solución rápida, la función de deslizamiento, puesta a tierra automática y gestión superior y marcado, Innovar cables LAN con un diseño de lámina de blindaje, 3 y 4 Clase EA punto de cableado LAN con el más alto rendimiento, Clase EA punto de consolidación cableado listo para instalar, Cajas con accesorios pre-montados.. Aplicaciones: La solución Actassi cableado estructurado es una transparentes de extremo-a-extremo de cobre y solución de fibra que es lo suficientemente dinámica para abordar las necesidades de la sala técnica, a través de la construcción de todo el camino hasta el centro de datos. Actassi proporciona un rendimiento de red superior con la seguridad y la fiabilidad que se espera de un proveedor de conectividad de red global.. Mientras Actassi está en casa para atender las necesidades de los edificios y centros de datos, también es un parte importante del Sistema de TOP (Rendimiento Total Office), la distribución de Schneider Electric de extremo a extremo y solución de control que los espacios de trabajo eficientes, flexibles y cómodos. Todas las partes de TOP están diseñados para trabajar como uno, de potencia y de distribución de datos, a sistemas de seguridad y controles de vida en el espacio. TOP se basa en los mismos valores Actassi fuertes y comprometidos de fácil instalación, confiabilidad, flexibilidad y eficiencia al mismo tiempo que ofrece un rendimiento y funcionalidad....
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


