Schneider Electric - Caratula 1U 19" con protección + termostato

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Entrada de intensidad nominal - 10 A

  • Rango de ajuste de temperatura - -20...80 °C

  • Método de montaje - Fijación mediante rosca

  • Tipo de función de conmutación - Otros

  • Con indicación digital - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYCRTM1UVTG

Ref.Sonepar

89223

EAN

3606480176364

Entrada de intensidad nominal:

10 A

Rango de ajuste de temperatura:

-20...80 °C

Método de montaje:

Fijación mediante rosca

Tipo de función de conmutación:

Otros

Con indicación digital:

no

Caratula 1U 19" con protección + termostato

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric