Schneider Electric - Caratula ciega abisagrada 400x800mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Cobertura
Anchura - 800 mm
Altura - 400 mm
Profundidad - 12 mm
Posición de montaje - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYMPCH408
Ref.Sonepar
95064
EAN
3606480065804
Modelo:
Cobertura
Anchura:
800 mm
Altura:
400 mm
Profundidad:
12 mm
Posición de montaje:
Otros
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


