Schneider Electric - Caratula ciega abisagrada 600x600mm - NSYMPCH606
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Cobertura
Anchura - 600 mm
Altura - 600 mm
Profundidad - 12 mm
Posición de montaje - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYMPCH606
Ref.Sonepar
552714
EAN
3606480065835
Modelo:
Cobertura
Anchura:
600 mm
Altura:
600 mm
Profundidad:
12 mm
Posición de montaje:
Otros
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Carátula sólida Spacial SF/SM, 600x600mm, abisagrada. Gama: Spacial - clase de accesorio: accesorio de envolvente - tipo de producto o componente: placa de cubierta - aplicación de dispositivo: multiuso - ubicación de montaje: en conjunto de Acoplamiento de chasis - composición de equipos: bisagras, carátula, elementos de fijación - cantidad por juego: juego de 1.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


