Schneider Electric - Caratula ciega atornillada 300x600mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Cobertura
Anchura - 600 mm
Altura - 300 mm
Profundidad - 12 mm
Posición de montaje - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYMPC306
Ref.Sonepar
201420
EAN
3606480065897
Modelo:
Cobertura
Anchura:
600 mm
Altura:
300 mm
Profundidad:
12 mm
Posición de montaje:
Otros
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


