Schneider Electric - Caratula ciega CTL doble para PLAx5 - NSYCTL500DLP2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 398 mm
Altura - 298 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 500 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
18 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
NSYCTL500DLP2
Ref.Sonepar
651485
EAN
3606481313430
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
398 mm
Altura:
298 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
500 mm
Material:
Plástico
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


