Schneider Electric - Caratula ciega/DLA 234 módulos 7035 - NSYCTL800DLAG
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 755 mm
Altura - 146 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 800 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 1000 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
18 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
NSYCTL800DLAG
Ref.Sonepar
323249
EAN
3606480801211
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
755 mm
Altura:
146 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
800 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
1000 mm
Número de unidades de altura:
20
Material:
Otros
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


