Schneider Electric - Caratula ciega/DLA 84/112 módulos 7035 - NSYCTL600DLAG
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 555 mm
Altura - 146 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 600 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 800 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
11 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
NSYCTL600DLAG
Ref.Sonepar
289332
EAN
3606480800849
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
555 mm
Altura:
146 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
600 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
800 mm
Número de unidades de altura:
16
Material:
Otros
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


