Schneider Electric - CARÁTULA CONECTO RJ45,HDMI,VGA ANTRACITA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Otros
Uso - Para carcasa de conexión de datos
Anillo portador - no
Con cubierta para polvo - no
Con tapa con bisagras - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SDD114421
Ref.Sonepar
1011417
EAN
3606481480194
Sistemas de montaje:
Otros
Uso:
Para carcasa de conexión de datos
Anillo portador:
no
Con cubierta para polvo:
no
Con tapa con bisagras:
no
Dirección de salida:
Recto
Etiqueta imprimible:
Sin campo de indicación
Con sobreimpresión:
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Otros
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Antracita
RAL-número (semejante):
7021
Transparente:
no
Tipo de fijación:
Montaje con gancho y tornillo
Mediante conectores/acopladores:
no
Apto para número de conectores:
1
Conexiones aisladas:
no
Disminución de tensión:
no
Buses con revestimiento:
no
Receptáculo con revestimiento:
no
Terminal de brillo:
no
Con iluminación/piloto luminoso:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
IK02
Ancho del dispositivo:
73 mm
Altura del dispositivo:
73 mm
Profundidad del dispositivo:
35 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


