Schneider Electric - Caratula metálica ciega 400mm

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Caratula metálica ciega 400mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Anchura - 400 mm

  • Altura - 150 mm

  • Anchura del edificio para armario integrado - 400 mm

  • Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 500 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

13 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

NSYCTL400DLM

Ref.Sonepar

358005

EAN

3606480162701

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Anchura:

400 mm

Altura:

150 mm

Anchura del edificio para armario integrado:

400 mm

Adecuado para altura de cerramiento del edificio:

500 mm

Número de unidades de altura:

10

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Caratula metálica ciega 400mm

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric