Schneider Electric - Caratula RJ45 2 módulos Keystone polar

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Caratula RJ45 2 módulos Keystone polar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Uso - Conector de datos incorporable

  • Anillo portador - no

  • Con cubierta para polvo -

  • Con tapa con bisagras -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NU946118

Ref.Sonepar

275728

EAN

3606489458928

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Uso:

Conector de datos incorporable

Anillo portador:

no

Con cubierta para polvo:

Con tapa con bisagras:

Dirección de salida:

Recto

Etiqueta imprimible:

Sin campo de indicación

Con sobreimpresión:

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

Antibacteriano:

no

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Transparente:

no

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Número de módulos (sistema modular):

2

Mediante conectores/acopladores:

no

Apto para número de conectores:

1

Conexiones aisladas:

no

Disminución de tensión:

Buses con revestimiento:

no

Receptáculo con revestimiento:

no

Terminal de brillo:

no

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP21

Fuerza del impacto:

IK04

Ancho del dispositivo:

45 mm

Altura del dispositivo:

45 mm

Profundidad del dispositivo:

27 mm

Profundidad mínima de caja de instalación integrada:

40 mm

New Unica, Carátula RJ45 para Keystone/Systimax, 2 módulos, blanco

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric