Schneider Electric - Carátula, System M, con tapa para 2 tomas de datos, blanco activo antibacteriano
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Placa de cubierta central
Uso - Toma modular
Anillo portador - no
Con cubierta para polvo - sí
Con tapa con bisagras - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MEG4562-0325
Ref.Sonepar
1202299
EAN
4042811151911
Sistemas de montaje:
Placa de cubierta central
Uso:
Toma modular
Anillo portador:
no
Con cubierta para polvo:
sí
Con tapa con bisagras:
no
Dirección de salida:
Recto
Etiqueta imprimible:
Sin campo de indicación
Con sobreimpresión:
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Otros
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9016
Transparente:
no
Tipo de fijación:
Montaje con abrazadera
Mediante conectores/acopladores:
no
Apto para número de conectores:
2
Conexiones aisladas:
no
Disminución de tensión:
no
Buses con revestimiento:
no
Receptáculo con revestimiento:
no
Terminal de brillo:
no
Con iluminación/piloto luminoso:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Ancho del dispositivo:
56 mm
Altura del dispositivo:
56 mm
Profundidad del dispositivo:
23 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


