Schneider Electric - carátula, System M, for 2 data socket, Aluminio

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - carátula, System M, for 2 data socket, Aluminio

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Símbolo escaneable / sin barreras - no

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no

  • Tipo de fijación - Montaje con abrazadera

  • Registro o ventana de control / salida de luz - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MEG4572-6036

Ref.Sonepar

1202313

EAN

4042811197698

Modelo:

Placa de cubierta central

Símbolo escaneable / sin barreras:

no

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

no

Tipo de fijación:

Montaje con abrazadera

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Barnizado

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Acero inox

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

La Tapa La gama D-Life MEG4572-6036 de Schneider Electric es de Aluminioen color con 2 elementos para conectores RJ45. Esta Tapa pertenece al grupo estético System Design. Y es compatible con la gama La gama D-Life. El modo de fijación del dispositivo es enchufable. La caja de montaje correspondiente puede empotrarse en la superficie de la pared con el tipo empotrado. Mide 71 mm de ancho, 23 mm de alto y 71 mm de largo. La Tapa está hecha de ABS (acrilonitrilo butadieno-estireno), por lo que es lo más resistente posible. Además, es libre de halógenos, lo cual es bueno para su salud. Además, es respetuoso con el medio ambiente y está protegido contra el polvo. La gama D-Life es una variada serie de interruptores que hace una declaración con una variedad de diseños de interruptores. Encarna elegancia aristocrática y exclusividad de lujo.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric