Schneider Electric - carátula, System M, for 2 data socket, Moca - MEG4572-6052

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - carátula, System M, for 2 data socket, Moca

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Símbolo escaneable / sin barreras - no

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no

  • Tipo de fijación - Montaje con abrazadera

  • Registro o ventana de control / salida de luz - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MEG4572-6052

Ref.Sonepar

1196924

EAN

4042811197728

Modelo:

Placa de cubierta central

Símbolo escaneable / sin barreras:

no

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

no

Tipo de fijación:

Montaje con abrazadera

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Metal

Calidad de material:

Acero inox

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Barnizado

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Bronce

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

La Tapa La gama D-Life MEG4572-6052 de Schneider Electric es una placa en color moca con 2 elementos para conectores RJ45. Esta Tapa pertenece al grupo estético System Design. Y es compatible con la gama La gama D-Life. El modo de fijación de este dispositivo es enchufable. La caja de montaje correspondiente puede empotrarse en la superficie de la pared con el tipo empotrado. Mide 71 mm de ancho, 23 mm de alto y 71 mm de largo. Al estar hecha de material ABS (acrilonitrilo butadieno-estireno), esta Tapa es bastante fiable y resistente. Además, es libre de halógenos, lo cual es bueno para su salud. Además, es respetuoso con el medio ambiente y está protegido contra el polvo. La gama D-Life es una variada serie de interruptores que hace una declaración con una variedad de diseños de interruptores. Encarna elegancia aristocrática y exclusividad de lujo.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric