Schneider Electric - carátula, System M, for Hotel keycard holder, with labelling field, Aluminio

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - carátula, System M, for Hotel keycard holder, with labelling field, Aluminio

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Símbolo escaneable / sin barreras - no

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no

  • Tipo de fijación - Montaje con abrazadera

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MEG3854-6036

Ref.Sonepar

1201957

EAN

4042811196035

Modelo:

Placa de cubierta central

Símbolo escaneable / sin barreras:

no

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

no

Tipo de fijación:

Montaje con abrazadera

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Barnizado

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Acero inox

Con área para etiqueta:

sí

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Schneider Electric La gama D-Life placa de cubierta MEG3854-6036 es en color Aluminiopara tarjeta de hotel. Esta placa de cubierta pertenece al grupo estético System Design. Y es compatible con la gama La gama D-Life. Es con LED, brillando con una suave luminiscencia en la oscuridad. El modo de fijación del dispositivo es mediante tornillos y abrazadera. Tiene 71 mm de ancho, 27 mm de alto y 71 mm de largo. El tratamiento de superficie barnizada ayuda a proporcionar una protección dura transparente y clara. Además, la clasificación IP de este dispositivo es IP20. La placa de cubierta es de ABS (acrilonitrilo butadieno estireno), lo que la hace lo más resistente posible. Está libre de mercurio así como de metales pesados, cuidando el medio ambiente y su salud en todo momento Además, es libre de halógenos, lo cual es bueno para su salud. La gama D-Life es una gama de interruptores modulares moderna que ofrece una amplia gama de Mecanismos para una instalación convencional con interruptores, tomas de corriente, reguladores, cargadores USB y conectores RJ45.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric