Schneider Electric - carátula, System M, for Hotel keycard holder, with labelling field, Antracita

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - carátula, System M, for Hotel keycard holder, with labelling field, Antracita

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Símbolo escaneable / sin barreras - no

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no

  • Tipo de fijación - Montaje con abrazadera

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MEG3854-6034

Ref.Sonepar

1201956

EAN

4042811196011

Modelo:

Placa de cubierta central

Símbolo escaneable / sin barreras:

no

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

no

Tipo de fijación:

Montaje con abrazadera

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Barnizado

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Antracita

Con área para etiqueta:

sí

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Schneider Electric La gama D-Life placa de cubierta MEG3854-6034 es en color antracita para tarjeta de hotel. Esta placa de cubierta pertenece al grupo estético System Design. Y es compatible con la gama La gama D-Life. Es con LED, brillando con una suave luminiscencia en la oscuridad. Este dispositivo se fija mediante tornillos y abrazadera. Tiene 71 mm de ancho, 27 mm de alto y 71 mm de largo. El tratamiento de superficie barnizada ayuda a proporcionar una protección dura transparente y clara. Además, la clasificación IP de este dispositivo es IP20. Al estar fabricada con material ABS (acrilonitrilo butadieno estireno), esta placa de cubierta es bastante fiable y resistente. Está libre de mercurio así como de metales pesados, cuidando el medio ambiente y su salud en todo momento Además, es libre de halógenos, lo cual es bueno para su salud. La gama D-Life es una gama de interruptores modulares moderna que ofrece una amplia gama de Mecanismos para una instalación convencional con interruptores, tomas de corriente, reguladores, cargadores USB y conectores RJ45.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric