Schneider Electric - carátula, System M, for rotary dimmer, Antracita - MEG5250-6034

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - carátula, System M, for rotary dimmer, Antracita

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Símbolo escaneable / sin barreras - no

  • Uso - Atenuador

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no

  • Tipo de fijación - Montaje con abrazaderas/tornillos

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MEG5250-6034

Ref.Sonepar

1202652

EAN

4042811199951

Modelo:

Placa de cubierta central

Símbolo escaneable / sin barreras:

no

Uso:

Atenuador

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

no

Tipo de fijación:

Montaje con abrazaderas/tornillos

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Barnizado

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Antracita

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Fuerza del impacto:

IK02

La placa de cubierta MEG5250-6034 de Schneider Electric La gama D-Life es de color antracita para botón giratorio. Esta placa de cubierta pertenece al grupo estético System Design. El modo de fijación del dispositivo se realiza mediante abrazadera. Tiene 71 mm de ancho, 27 mm de alto y 71 mm de largo. El tratamiento de superficie barnizada ayuda a proporcionar una protección dura transparente y clara. La clasificación IP de este dispositivo es IP20. La placa de cubierta es de ABS (acrilonitrilo butadieno estireno), lo que la hace lo más resistente posible. Además, es libre de halógenos, lo cual es bueno para su salud. La gama D-Life es una variada serie de interruptores que hace una declaración con una variedad de diseños de interruptores. Encarna elegancia aristocrática y exclusividad de lujo.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric