Schneider Electric - carátula, System M, for rotary dimmer, nickel - MEG5250-6050

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - carátula, System M, for rotary dimmer, nickel

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Símbolo escaneable / sin barreras - no

  • Uso - Atenuador

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no

  • Tipo de fijación - Montaje con abrazaderas/tornillos

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MEG5250-6050

Ref.Sonepar

1202655

EAN

4042811199920

Modelo:

Placa de cubierta central

Símbolo escaneable / sin barreras:

no

Uso:

Atenuador

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

no

Tipo de fijación:

Montaje con abrazaderas/tornillos

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Metal

Calidad de material:

Otros

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Metálico

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Gris

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

La placa de cubierta MEG5250-6050 de Schneider Electric La gama D-Life es de color níquel para botón giratorio. Esta placa de cubierta pertenece al grupo estético System Design. Su modo de fijación es mediante abrazadera. Tiene 71 mm de ancho, 27 mm de alto y 71 mm de largo. El tratamiento de superficie barnizada ayuda a proporcionar una protección dura transparente y clara. También alcanza el grado de protección IP20. La placa de cubierta es de metal, lo que la hace lo más resistente posible. Además, es libre de halógenos, lo cual es bueno para su salud. La gama D-Life es una gama de interruptores modulares moderna que ofrece una amplia gama de Mecanismos para una instalación convencional con interruptores, tomas de corriente, reguladores, cargadores USB y conectores RJ45.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric