Schneider Electric - carátula, System M, for rotary shutter control, Aluminio - MEG3875-6036

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - carátula, System M, for rotary shutter control, Aluminio

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "flechas"

  • Símbolo escaneable / sin barreras - no

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MEG3875-6036

Ref.Sonepar

1202113

EAN

4042811196103

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "flechas"

Símbolo escaneable / sin barreras:

no

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

no

Tipo de fijación:

Montaje con abrazadera

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Barnizado

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Acero inox

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Schneider Electric La gama D-Life Tapa MEG3875-6036 en color Aluminioes un Mecanismo para interruptor y pulsador. Esta Tapa pertenece al grupo estético System Design. Y es compatible con la gama La gama D-Life. Su modo de fijación es mediante tornillos y garras. La caja de montaje correspondiente puede empotrarse en la superficie de la pared con el tipo empotrado. Mide 71 mm de ancho, 27 mm de alto y 71 mm de largo. Al estar hecha de material ABS (acrilonitrilo butadieno-estireno), esta Tapa es bastante fiable y resistente. Está libre de mercurio así como de metales pesados, cuidando el medio ambiente y su salud en todo momento Además, es libre de halógenos, lo cual es bueno para su salud. La gama D-Life es una variada serie de interruptores que hace una declaración con una variedad de diseños de interruptores. Encarna elegancia aristocrática y exclusividad de lujo.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric