Schneider Electric - carátula, System M, for TAE/audio/USB, Aluminio

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - carátula, System M, for  TAE/audio/USB, Aluminio

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central

  • Uso - Otros

  • Anillo portador - no

  • Con cubierta para polvo - no

  • Con tapa con bisagras - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MEG4250-6036

Ref.Sonepar

1202264

EAN

4042811197063

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Uso:

Otros

Anillo portador:

no

Con cubierta para polvo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Recto

Etiqueta imprimible:

Con placa de indicación

Con sobreimpresión:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Antibacteriano:

no

Tratamiento de superficie:

Barnizado

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Acero inox

Transparente:

no

Tipo de fijación:

Montaje con gancho y tornillo

Número de módulos (sistema modular):

1

Mediante conectores/acopladores:

no

Apto para número de conectores:

2

Conexiones aisladas:

no

Disminución de tensión:

no

Buses con revestimiento:

no

Receptáculo con revestimiento:

no

Terminal de brillo:

no

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Ancho del dispositivo:

73 mm

Altura del dispositivo:

73 mm

Profundidad del dispositivo:

31 mm

Schneider Electric La gama D-Life Tapa MEG4250-6036 en color Aluminioes un Mecanismo para TAE/audio/USB. Esta Tapa pertenece al grupo estético System Design. Y es compatible con la gama La gama D-Life. El modo de fijación del dispositivo se realiza mediante tornillos y pinzas. La caja de montaje correspondiente puede empotrarse en la superficie de la pared con el tipo empotrado. Mide 71 mm de ancho, 15 mm de alto y 71 mm de largo. Al estar hecha de material ABS (acrilonitrilo butadieno-estireno), esta Tapa es bastante fiable y resistente. Está libre de mercurio así como de metales pesados, cuidando el medio ambiente y su salud en todo momento Además, es libre de halógenos, lo cual es bueno para su salud. La gama D-Life es una variada serie de interruptores que hace una declaración con una variedad de diseños de interruptores. Encarna elegancia aristocrática y exclusividad de lujo.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric