Schneider Electric - carátula, System M, for TV/SAT socket, 2/3 holes, Moca - MEG4123-6052

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - carátula, System M, for TV/SAT socket, 2/3 holes, Moca

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central

  • Uso - Otros

  • Anillo portador - no

  • Con cubierta para polvo - no

  • Con tapa con bisagras - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MEG4123-6052

Ref.Sonepar

1195882

EAN

4042811197445

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Uso:

Otros

Anillo portador:

no

Con cubierta para polvo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Recto

Etiqueta imprimible:

Sin campo de indicación

Con sobreimpresión:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Antibacteriano:

no

Tratamiento de superficie:

Barnizado

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Bronce

Transparente:

no

Tipo de fijación:

Otros

Número de módulos (sistema modular):

1

Mediante conectores/acopladores:

no

Apto para número de conectores:

3

Conexiones aisladas:

no

Disminución de tensión:

no

Buses con revestimiento:

no

Receptáculo con revestimiento:

no

Terminal de brillo:

no

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Ancho del dispositivo:

73 mm

Altura del dispositivo:

73 mm

Profundidad del dispositivo:

31 mm

Schneider Electric La gama D-Life Tapa MEG4123-6052 es un en color mocca para toma de antena. Esta Tapa pertenece al grupo estético System Design. Y es compatible con la gama La gama D-Life. El modo de fijación de este dispositivo es enchufable. La caja de montaje correspondiente puede empotrarse en la superficie de la pared con el tipo empotrado. Mide 71 mm de ancho, 10 mm de alto y 71 mm de largo. La Tapa está hecha de ABS (acrilonitrilo butadieno-estireno), por lo que es lo más resistente posible. Está libre de mercurio así como de metales pesados, cuidando el medio ambiente y su salud en todo momento Además, es libre de halógenos, lo cual es bueno para su salud. La gama D-Life es una variada serie de interruptores que hace una declaración con una variedad de diseños de interruptores. Encarna elegancia aristocrática y exclusividad de lujo.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric