Schneider Electric - Carátula, System M, para cargador USB, aluminio - MEG4367-0460
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Placa de cubierta central
Uso - USB
Anillo portador - no
Con cubierta para polvo - no
Con tapa con bisagras - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MEG4367-0460
Ref.Sonepar
1202283
EAN
4042811214180
Sistemas de montaje:
Placa de cubierta central
Uso:
USB
Anillo portador:
no
Con cubierta para polvo:
no
Con tapa con bisagras:
no
Etiqueta imprimible:
Con placa de indicación
Con sobreimpresión:
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
no
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Otros
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Aluminio
Transparente:
no
Tipo de fijación:
Bloquear en posición
Conexiones aisladas:
no
Disminución de tensión:
no
Terminal de brillo:
no
Con iluminación/piloto luminoso:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Ancho del dispositivo:
70 mm
Altura del dispositivo:
82 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


