Schneider Electric - Carátula, System M, para control giratorio de persianas, aluminio - 569860

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Carátula, System M, para control giratorio de persianas, aluminio

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "flechas"

  • Uso - Interruptor/amortiguador de luz

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - sí

  • Tipo de fijación - Montaje con abrazadera

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

569860

Ref.Sonepar

1201417

EAN

4011281894451

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "flechas"

Uso:

Interruptor/amortiguador de luz

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

sí

Tipo de fijación:

Montaje con abrazadera

Registro o ventana de control / salida de luz:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Mate

Antibacteriano:

no

Color:

Aluminio

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

71 mm

Altura:

71 mm

Schneider Electric System M placa de cubierta con palanca 569860 es en color aluminio para interruptor y pulsador. Esta placa de cubierta con palanca pertenece a la estética system M El modo de fijación del dispositivo se realiza mediante abrazadera. El tratamiento de superficie barnizada ayuda a proporcionar una protección dura transparente y clara. La placa de cubierta con palanca es de policarbonato, lo que la hace lo más resistente posible. Además, la clasificación IP de este dispositivo es IP20. Y es libre de mercurio, así como libre de metales pesados, cuidando el medio ambiente todo el tiempo. Y está libre de halógenos. La gama System M se basa en 4 superficies y materiales diferentes. Con 3 variaciones de diseño diferentes y más de 280 funciones, el System puede satisfacer cualquier demanda de los clientes.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric