Schneider Electric - Carátula, System M, para control giratorio de persianas, antracita - 569814

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Carátula, System M, para control giratorio de persianas, antracita

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "flechas"

  • Uso - Interruptor/amortiguador de luz

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,2 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

569814

Ref.Sonepar

1201414

EAN

4011281894437

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "flechas"

Uso:

Interruptor/amortiguador de luz

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

sí

Tipo de fijación:

Montaje con abrazadera

Registro o ventana de control / salida de luz:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Mate

Antibacteriano:

no

Color:

Antracita

RAL-número (semejante):

7024

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

71 mm

Altura:

71 mm

Schneider Electric System M placa de cubierta con palanca 569814 es de color antracita para el interruptor y pulsador. Esta placa de cubierta con palanca pertenece a la estética system M Su modo de fijación es mediante abrazadera. Al estar fabricada en material de policarbonato, esta placa de cubierta con palanca es muy fiable y resistente. Además, la clasificación IP de este dispositivo es IP20. Y es libre de mercurio y metales pesados, siendo respetuoso del medio ambiente como siempre. Y está libre de halógenos. La gama System M se basa en 4 superficies y materiales diferentes. Con 3 variaciones de diseño diferentes y más de 280 funciones, el System puede satisfacer cualquier demanda de los clientes.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric