Schneider Electric - Carátula, System M, para control giratorio de persianas, blanco activo antibacteriano

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Carátula, System M, para control giratorio de persianas, blanco activo antibacteriano

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Botón giratorio (mando)

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "flechas"

  • Símbolo escaneable / sin barreras - no

  • Uso - Interruptor/amortiguador de luz

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

567125

Ref.Sonepar

1201413

EAN

4042811043865

Modelo:

Botón giratorio (mando)

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "flechas"

Símbolo escaneable / sin barreras:

no

Uso:

Interruptor/amortiguador de luz

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

sí

Tipo de fijación:

Montaje con abrazadera

Registro o ventana de control / salida de luz:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9016

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Schneider Electric System M placa de cubierta con palanca 567125 es de color blanco activo para interruptor y pulsador. Esta placa de cubierta con palanca pertenece a la estética system M Su modo de fijación es mediante abrazadera. El tratamiento antibacteriano de superficies tiene en cuenta su salud. La placa de cubierta con palanca es de policarbonato, lo que la hace lo más resistente posible. Al ser lo suficientemente fiable y resistente, alcanza un grado de protección IP20. Y es libre de mercurio y metales pesados, siendo respetuoso del medio ambiente como siempre. Esta placa de cubierta con palanca tampoco contiene SVHC (sustancias extremadamente preocupantes). Y está libre de halógenos. La gama System M se basa en 4 superficies y materiales diferentes. Con 3 variaciones de diseño diferentes y más de 280 funciones, el System puede satisfacer cualquier demanda de los clientes.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric