Schneider Electric - Carátula, System M, para interruptor de cuerda, aluminio - MEG3380-0460

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Carátula, System M, para interruptor de cuerda, aluminio

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Cable tractor

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - sí

  • Tipo de fijación - Montaje con abrazadera

  • Registro o ventana de control / salida de luz - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MEG3380-0460

Ref.Sonepar

1201790

EAN

4042811149208

Modelo:

Cable tractor

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

sí

Tipo de fijación:

Montaje con abrazadera

Registro o ventana de control / salida de luz:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Aluminio

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Schneider Electric System M placa de cubierta MEG3380-0460 es de color blanco polar para el cable de tracción. Esta placa de cubierta pertenece a la estética system M Su modo de fijación es mediante abrazadera. Al estar fabricada con material de policarbonato, esta placa de cubierta es muy fiable y resistente. La clasificación IP de este dispositivo es IP20. Y es libre de mercurio, así como libre de metales pesados, cuidando el medio ambiente todo el tiempo. Esta placa de cubierta también está libre de SEP (sustancias extremadamente preocupantes). Y está libre de halógenos. La gama System M se basa en 4 superficies y materiales diferentes. Con 3 variaciones de diseño diferentes y más de 280 funciones, el System puede satisfacer cualquier demanda de los clientes.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric