Schneider Electric - Carátula; System M; para termostato de suelo; aluminio - 535860

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Carátula; System M; para termostato de suelo; aluminio

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Símbolo escaneable / sin barreras - no

  • Uso - Termostato

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no

  • Tipo de fijación - Fijación mediante rosca

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

535860

Ref.Sonepar

1201412

EAN

4011281895779

Modelo:

Placa de cubierta central

Símbolo escaneable / sin barreras:

no

Uso:

Termostato

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

no

Tipo de fijación:

Fijación mediante rosca

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Barnizado

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Aluminio

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Schneider Electric System M controlador de temperatura ambiente 535860 en color aluminio es una Tapa. Este regulador de temperatura ambiente pertenece a la estética system M Su caja de montaje puede empotrarse en la superficie de forma enrasada. Mide 55.4 mm de ancho, 54.9 mm de alto y 15 mm de profundidad. La clasificación IP de este dispositivo es IP20. Y no contiene mercurio. La gama System M se basa en 4 superficies y materiales diferentes. Con 3 variaciones de diseño diferentes y más de 280 funciones, el System puede satisfacer cualquier demanda de los clientes.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric