Fin de vida

Schneider Electric - Caratula toma R-TV/SAT serie UNICA TOP grafito

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Caratula toma R-TV/SAT serie UNICA TOP grafito

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Uso - Otros

  • Anillo portador - no

  • Con cubierta para polvo - no

  • Con tapa con bisagras - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

U9.441.12

Ref.Sonepar

55299

EAN

8420375112702

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Uso:

Otros

Anillo portador:

no

Con cubierta para polvo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Etiqueta imprimible:

Sin campo de indicación

Con sobreimpresión:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Decoración

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Gris

Transparente:

no

Tipo de fijación:

Otros

Número de módulos (sistema modular):

2

Mediante conectores/acopladores:

no

Disminución de tensión:

no

Buses con revestimiento:

no

Receptáculo con revestimiento:

sí

Terminal de brillo:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP40

Ancho del dispositivo:

45 mm

Altura del dispositivo:

45 mm

Profundidad del dispositivo:

45 mm

Caratula Toma R-TV/SAT en grafito. Gama de producto Unica Top, Unica Class. Placa de cubierta, 2 módulos. Fijado a presión. Carátula fabricada en ASA + PC. Con una profundidad de 9mm, una anchura de 45mm y una altura de 45mm.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric