Schneider Electric - Caratula troquelada abisagrada 200x800mm - NSYMUCH208
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Cobertura
Anchura - 800 mm
Altura - 200 mm
Profundidad - 12 mm
Posición de montaje - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYMUCH208
Ref.Sonepar
95065
EAN
3606480066368
Modelo:
Cobertura
Anchura:
800 mm
Altura:
200 mm
Profundidad:
12 mm
Posición de montaje:
Otros
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Carátula troquelada Spacial SF/SM, medidas: 200x800mm, abisagrada con troquelado, multiuso. Montaje ubicado en conjunto de acoplamiento de chasis, compuesto por elementos de fijación o carátula, Fabricado en acero de color gris RAL 7035. Fijado mediante tornillos. 1 fila horizontal, 36 módulos de 18mm y 1 interruptor troquelado.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


