Schneider Electric - Caratula troquelada atornillada 150x600mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Cobertura
Anchura - 600 mm
Altura - 150 mm
Profundidad - 12 mm
Posición de montaje - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYMUC156
Ref.Sonepar
201419
EAN
3606480066450
Modelo:
Cobertura
Anchura:
600 mm
Altura:
150 mm
Profundidad:
12 mm
Posición de montaje:
Otros
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Spacial SF/SM cut out cover plate screwed. For enclosures H is150 x W is600 mm. Multi-purpose accessory. Mounting on chassis coupling set, fixing by screws. Front plate type with cut-outs. 1 cut-out. 24 (18mm) modules. Steel made, epoxy-polyester powder finish. Grey RAL 7035. Set of 1, fixing elements included.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


