Schneider Electric - Cargador doble USB 2,1 A ODACE Blanco

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cargador doble USB 2,1 A ODACE Blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Otros

  • Número de puertos USB-A - 2

  • Número de puertos USB-C - 0

  • Tensión de funcionamiento (intervalo) - 100...240 V

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

46 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

S520407

Ref.Sonepar

314819

EAN

3606480995163

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Otros

Número de puertos USB-A:

2

Número de puertos USB-C:

0

Tensión de funcionamiento (intervalo):

100...240 V

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Intensidad máx. de salida:

2100 mA

Intervalo de tensión secundario:

5...5 V

Consumo potencia:

0.1 W

Tipo de conexión:

Terminal enroscado

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Color:

Blanco

Número RAL:

9003

Ancho del dispositivo:

71 mm

Altura del dispositivo:

71 mm

Profundidad del dispositivo:

42 mm

Profundidad mínima de caja de instalación integrada:

30.8 mm

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Fuerza del impacto:

IK04

Antibacteriano:

no

Cargador doble USB 2,1 A ODACE Blanco

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric