Schneider Electric - Cargador doble USB 2,1A con 2 módulos aluminio

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cargador doble USB 2,1A con 2 módulos aluminio

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Número de puertos USB-A - 2

  • Número de puertos USB-C - 0

  • Tensión de funcionamiento (intervalo) - 100...240 V

  • Intervalo de frecuencia - 50...60 Hz

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NU341830

Ref.Sonepar

264602

EAN

3606489455842

Modelo:

Otros

Número de puertos USB-A:

2

Número de puertos USB-C:

0

Tensión de funcionamiento (intervalo):

100...240 V

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Intensidad máx. de salida:

2400 mA

Intervalo de tensión secundario:

5...5 V

Tipo de conexión:

Terminal enroscado

Método de montaje:

Otros

Color:

Antracita

Número RAL:

7021

Ancho del dispositivo:

45 mm

Altura del dispositivo:

45 mm

Profundidad del dispositivo:

40 mm

Profundidad mínima de caja de instalación integrada:

40 mm

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Fuerza del impacto:

IK04

Antibacteriano:

no

New Unica, 2 cargadores USB, 2 módulos, aluminio

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric