Schneider Electric - Cargador simple USB 1A 1 módulo antracita

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Tensión de funcionamiento (intervalo) - 100...240 V

  • Intervalo de frecuencia - 50...60 Hz

  • Intensidad máx. de salida - 2400 mA

  • Tipo de conexión - Terminal enroscado

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NU342854

Ref.Sonepar

264607

EAN

3606489455880

Modelo:

Otros

Tensión de funcionamiento (intervalo):

100...240 V

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Intensidad máx. de salida:

2400 mA

Tipo de conexión:

Terminal enroscado

Método de montaje:

Otros

Color:

Blanco

Número RAL:

9003

Ancho del dispositivo:

45 mm

Altura del dispositivo:

45 mm

Profundidad del dispositivo:

77 mm

Profundidad mínima de caja de instalación integrada:

32 mm

Apto para grado de protección (IP):

Otros

Fuerza del impacto:

IK04

Antibacteriano:

no

New Unica, cargador USB, 1 módulo, antracita

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric