Schneider Electric - Carril 21x11x10mm 2m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Forma de perforador - Ninguno
Distancia al centro del orificio de perforación - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYCN20
Ref.Sonepar
779502
EAN
3606480181085
Modelo:
Otros
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Forma de perforador:
Ninguno
Distancia al centro del orificio de perforación:
0 mm
Grosor del material:
1.5 mm
Longitud:
2000 mm
Altura:
11 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


