Fin de vida

Schneider Electric - Carril 40x20x24mm 2m - NSYCN40

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado en continuo o pregalvanizado

  • Forma de perforador - Ninguno

  • Distancia al centro del orificio de perforación - 0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYCN40

Ref.Sonepar

190574

EAN

3606480181092

Modelo:

Otros

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en continuo o pregalvanizado

Forma de perforador:

Ninguno

Distancia al centro del orificio de perforación:

0 mm

Grosor del material:

1.5 mm

Longitud:

2000 mm

Altura:

20 mm

Carril 40x20x24mm 2m

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric