Schneider Electric - carril DIN 35x7,5 para caja 400 - NSYAMRD40357SB
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Carril DIN (carril superior) 35/7,5 mm
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Otros
Forma de perforador - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
13 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
NSYAMRD40357SB
Ref.Sonepar
788021
EAN
3606480520723
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Carril DIN (carril superior) 35/7,5 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Otros
Forma de perforador:
Ninguno
Distancia al centro del orificio de perforación:
364 mm
Grosor del material:
1 mm
Longitud:
385 mm
Altura:
7.5 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


