Schneider Electric - CARRIL DIN SIMET.15X35 WM 800MM - NSYSDR80A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Carril DIN (carril superior) 35/15 mm
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Otros
Forma de perforador - Orificio redondo
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
13 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
NSYSDR80A
Ref.Sonepar
1052914
EAN
3606480184390
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Carril DIN (carril superior) 35/15 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Otros
Forma de perforador:
Orificio redondo
Distancia al centro del orificio de perforación:
725 mm
Grosor del material:
1.5 mm
Longitud:
745 mm
Altura:
15 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


